APPROVED VENDOR ES4F#18480480102 확장 시트 플랫 304 스테인리스 스틸 4 x 4피트 1/2-#18
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 시트 |
합금 유형 | 304 |
디자인 크기 | 0.500 x 1.260 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | 평가되지 않음 |
길이 | 4ft. |
길이 허용차 | +/- 0.125 " |
자재 | 스테인리스 강 |
오프닝 크기 | 0.313 x 1.000 " |
전체 두께 | 0.04 " |
스트랜드 두께 | 0.040 " |
스트랜드 폭 | 0.093 " |
스타일 | 평면 |
기질 | 2B |
인장 강도 | 평가되지 않음 |
사이즈 | 1/2 "-# 18 |
전형적인 경도 | 평가되지 않음 |
폭 | 4ft. |
폭 포용력 | +/- 0.125 " |
항복 강도 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 125.73 |
HS 코드 | 7219900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 포용력 | 합금 유형 | 마감재 | 길이 | 길이 허용차 | 오프닝 크기 | 전체 두께 | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES4F # 13480960112 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 1.000 x 2.625 " | 0.08 " | 1-1 / 2 "-# 13 | ₩ 844,497 | RFQ
| |
ES4F # 13480960304 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.625 x 1.750 " | 0.07 " | 3/4 "-# 13 | ₩ 997,465 | RFQ
| |
ES4F # 16480960102 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.313 x 1.000 " | 0.05 " | 1/2 "-# 16 | ₩ 971,302 | RFQ
| |
ES4F # 16480960112 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 1.063 x 2.750 " | 0.05 " | 1-1 / 2 "-# 16 | ₩ 543,480 | RFQ
| |
ES4F # 16480960304 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.750 x 1.813 " | 0.05 " | 3/4 "-# 16 | ₩ 654,115 | RFQ
| |
ES4F # 18480960102 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.313 x 1.000 " | 0.04 " | 1/2 "-# 18 | ₩ 876,907 | RFQ
| |
ES4F # 9480960304 | +1.000 인치 | 304 | 밀 | 8ft. | +2.000 인치 | 0.563 x 1.688 " | 0.12 " | 3/4 "-# 9 | ₩ 2,028,967 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.