그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 고정 링 |
마감재 | 블랙 인산 |
그루브 깊이에 적합 | 1.75mm |
Groove Dia에 적합합니다. | 76.50mm |
그루브 폭에 적합 | 2.65mm |
샤프트 직경 용. | 80mm |
무료 ID | 74.50mm |
그루브 Dia. 공차 | -0.30mm |
홀 직경 | 3mm |
자재 | 탄소강 |
로크웰 경도 | RC44-51 |
인장 강도 | 150,000의 PSI |
두께 | 2.5mm |
두께 공차 | -0.07mm |
타입 | 외부 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.