그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 가스켓 |
색상 | 백 |
내부 Dia. | 1-5 / 16 " |
자재 | 버진 PTFE |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 2.625 " |
온도. 범위 | -450 ~ 500 F |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 반지 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D012150R204027 | 1-21 / 32 " | 3" | 1 / 8 " | ₩ 5,425 | |
D014150R204027 | 1-29 / 32 " | 3.375 " | 1 / 8 " | ₩ 8,120 | |
D010150R202027 | 1-5 / 16 " | 2.625 " | 1 / 16 " | ₩ 2,502 | |
D012150R202027 | 1-21 / 32 " | 3" | 1 / 16 " | ₩ 3,132 | |
D014150R202027 | 1-29 / 32 " | 3.375 " | 1 / 16 " | ₩ 3,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.