그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 가스켓 |
볼트 구멍 | 8 |
색상 | 빨간색 |
내부 Dia. | 8.625 " |
자재 | SBR 혼합 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 13.5 |
온도. 범위 | -20 ~ 180 F |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 풀 페이스 개스킷 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 0.33 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 4016935050 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9071FF-0150-125-0075 | 검정 | 1-1 / 16 " | 네오프렌 블렌드 | 3.875 " | -20에서 190F | ₩ 1,155 | |
9071FF-0150-125-0100 | 검정 | 1-5 / 16 " | 네오프렌 블렌드 | 4.25 " | -20에서 190F | ₩ 1,435 | |
9071FF-0150-125-0150 | 검정 | 1-29 / 32 " | 네오프렌 블렌드 | 5" | -20에서 190F | ₩ 1,995 | |
9071FF-0150-125-0200 | 검정 | 2.375 " | 네오프렌 블렌드 | 6" | -20에서 190F | ₩ 2,870 | |
9071FF-0150-125-0250 | 검정 | 2.875 " | 네오프렌 블렌드 | 7" | -20에서 190F | ₩ 3,990 | |
9071FF-0150-125-0300 | 검정 | 3.5 " | 네오프렌 블렌드 | 7.5 " | -20에서 190F | ₩ 4,585 | |
9071FF-0150-125-0400 | 검정 | 4.5 " | 네오프렌 블렌드 | 9" | -20에서 190F | ₩ 6,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.