항목 | 재사용 가능한 호스 끝 |
피팅 크기 | 3/8 (M) NPT |
호스 ID | 3 / 8 " |
자재 | 황동 |
압력 등급 | 250 PSI |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
나사 유형 | (M) NPT |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 피팅 크기 | 호스 ID | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6X423 | 1/4 (M) NPT | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 7,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.