APPROVED VENDOR 6MDR7 로드 나일론 6/6 검정색 3/8인치 직경 x 8피트 길이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 검정 |
지름 | 3 / 8 " |
직경 공차 | + 0.003 / -0.000 " |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | 압출 나일론 6/6 |
최대 온도 | 210 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 12,000의 PSI |
타입 | 색의 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 0.95 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2XNZ8 | 3 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 1,330 | |
2XNZ9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 1,820 | |
2XPA1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 2,590 | |
2XPA2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 3,552 | |
2XPA3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 5,862 | |
2XPA4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 8,155 | |
2XPA5 | 7 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | ₩ 11,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.