항목 | 조정 가능한 드럼 돌리 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 빨간색 |
돌리 용량 | 1200의 파운드 |
드럼 용량 | 30, 55, 85, 95 갤런 |
높이 | 5.375 " |
내부 Dia. | 조절할 수 있는 |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
외부 Dia. | 20 " |
선박 중량 (kg) | 9.53 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
6FVJ4 | 폴리 프로필렌 | 1.875 " | ₩ 274,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.