APPROVED VENDOR 6FVJ1 다층 드럼 돌리 1200 Lb 6-1/8 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 계층 드럼 돌리 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 은 |
돌리 용량 | 1200의 파운드 |
드럼 용량 | 5, 30, 55 갤런 |
높이 | 6.125 " |
내부 Dia. | 23.5 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 4 |
외부 Dia. | 24 " |
선박 중량 (kg) | 13.43 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.