APPROVED VENDOR 6FVJ0 드럼 돌리 1100 Lb. 8-3/4 인치 H 55 갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 돌리 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 폭 | 1.5 " |
색상 | 은 |
돌리 용량 | 1100의 파운드 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
높이 | 8.75 " |
내부 Dia. | 23.125 " |
자재 | 스테인리스 강 |
캐스터 수 | 5 |
외부 Dia. | 24 " |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 캐스터 수 | 외부 Dia. | 캐스터 폭 | 색상 | 드럼 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUZ8 | 강철 | 3" | 폴리올레핀 | 4 | 22.25 " | 1.25 " | 회색 | 30 갤런 | ₩ 118,422 | ||
1XUZ9 | 강철 | 3" | 폴리올레핀 | 4 | 26.375 " | 1.25 " | 회색 | 55 갤런 | ₩ 150,867 | ||
1XWA1 | 강철 | 3" | 폴리올레핀 | 5 | 24.875 " | 1.25 " | 회색 | 55 갤런 | ₩ 167,545 | ||
1XWA2 | 강철 | 2.875 " | 강철 | 5 | 25 " | 1.25 " | 회색 | 55 갤런 | ₩ 181,562 | ||
48J133 | 폴리 프로필렌 | 3" | 폴리 프로필렌 | 5 | 24.25 " | 1.25 " | 회색 | 30, 55 갤런 | ₩ 183,015 | ||
48J135 | 강철 | 3" | 강철 | 3 | 27-9 / 16 " | 1 5 / 16 " | 파란색 | 55 갤런 | ₩ 279,177 | ||
48J136 | 강철 | 4" | 폴리 프로필렌 | 8 | 26-11 / 16 " | 1.25 " | 파란색 | 55 갤런 | ₩ 283,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.