항목 | 카운터 싱크 플러그 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | IN |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22UL64 | 125의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | ₩ 4,830 | |
22UL66 | 125의 PSI | 1" | 1" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 15,557 | |
22UL67 | 125의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | -20도 ~ 400도 F | ₩ 35,420 | |
22UL68 | 125의 PSI | 2" | 2" | -20도 ~ 400도 F | ₩ 59,727 | |
6AYZ7 | 1200의 PSI | - | 1 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 1,715 | |
6AYZ8 | 1200의 PSI | - | 1 / 4 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 2,415 | |
6AYZ9 | 1200의 PSI | - | 3 / 8 " | -65도 ~ 250도 F | ₩ 2,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.