항목 | U-채널 |
합금 유형 | 6063 |
기본 너비 | 1.75 " |
기본 폭 공차 | +/- 0.014 " |
마감재 | 밀 |
경도 규모 | BHN |
다리 길이 | 3 / 4 " |
다리 길이 공차 | +/- 0.010 " |
길이 | 8ft. |
길이 허용차 | +/- 1.000 " |
자재 | 알류미늄 |
기질 | T52 |
인장 강도 | 27,000의 PSI |
타입 | 부식 방지 |
전형적인 경도 | 60 |
전형적인 항복 강도 | 21,000의 PSI |
벽 두께 | 0.125 " |
벽 두께 공차 | +/- 0.007 " |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.