항목 | 마그네틱 릴레이 |
코일 볼트 | 120 |
깊이 | 2" |
120V에서 최대 부하 암페어 | 14 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 8 |
높이 | 2.25 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 60 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 48 |
설치 | 보편적 인 |
스위치 유형 | SPNO |
타입 | 동봉 된 팬 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536490075 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.