그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 잠금 스레드 삽입 |
드릴 크기 | I |
외부 스레드 크기 | 5 / 16-18 |
설치 | 도구 5XA40 |
내부 스레드 클래스 | 3B |
내부 나사산 크기 | 10-24 |
길이 | 0.31 " |
자재 | 흑색 인산염 강 |
최소 전체 스레드 깊이 | 0.37 " |
탭 크기 | 5 / 16-18 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 2 잠금 키 |
벽 유형 | 얇은 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | HU |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.