항목 | 바나나 잭-플러그 어댑터 |
본체 재질 | 나일론 |
색상 | 빨간색 |
접촉처 완료 | 니켈 도금 |
접촉 재료 | 베릴륨 구리 / 황동 |
휴대용 전압 | 33VAC / 70VDC |
핸즈프리 전압 | 600VAC |
길이 | 1.875 " |
맥스. 암페어 | 20 |
온도 운영. | 14 ~ 131도 F |
스프링 재질 | 베릴륨 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
5TWZ0 | 검정 | ₩ 8,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.