항목 | 해머 / 렌치 도구 홀더 |
건설 | 용접 |
마감재 | 검정 |
구멍 모양 | 사각형. |
구멍 크기 | 3 / 8 " |
구멍 간격 | 1-1 / 2 " |
내부 Dia. | 1-4 / 5 " |
자재 | 강철 |
투영 | 1.25 " |
로드 두께 | 3 / 16 " |
타입 | 잠금 스타일 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 구멍 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
6 년 | 밝은 아연 | 3" | ₩ 14,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.