그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 싱글로드 Pegboard 후크 |
벤드 각도 | 90 학위 |
굽힘 높이 | 1 / 2 " |
건설 | 용접 |
마감재 | 밝은 아연 |
구멍 모양 | 일주 |
구멍 크기 | 7 / 25 " |
구멍 간격 | 1" |
자재 | 강철 |
투영 | 6" |
로드 두께 | 1 / 4 " |
타입 | 잠금 스타일 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.