APPROVED VENDOR 5TPA8 스퀘어 홀 페그보드 24 x 24 블루 - 2개들이 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페그 보드 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 에폭시 파우더 코트 |
높이 | 24 " |
구멍 모양 | 사각형. |
구멍 크기 | 3 / 8 " |
구멍 간격 | 1-1 / 2 " |
정격 하중 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
스토리지 | 8 평방 피트. |
두께 | 1 / 2 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 8.66 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 색상 | 마감재 | 폭 | 높이 | 구멍 모양 | 구멍 크기 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MRV2 | 1 / 4 " | 백 | 에폭시 | 48 | 24 " | 일주 | 9 / 32 " | 275의 파운드 | ₩ 237,107 | ||
2MRV3 | 1 / 4 " | 백 | 에폭시 | 48 | 24 " | 일주 | 9 / 32 " | 275의 파운드 | ₩ 460,495 | ||
5tpa9. | 1 / 2 " | 파란색 | 에폭시 파우더 코트 | 24 " | 42.5 " | 사각형. | 3 / 8 " | 400의 파운드 | ₩ 230,825 | ||
5TPC0 | 1 / 2 " | 빨간색 | 에폭시 파우더 코트 | 24 " | 24 " | 사각형. | 3 / 8 " | 300의 파운드 | ₩ 185,377 | ||
5TPC1 | 1 / 2 " | 빨간색 | 에폭시 파우더 코트 | 24 " | 42.5 " | 사각형. | 3 / 8 " | 400의 파운드 | ₩ 230,825 | ||
5TPC2 | 1 / 2 " | 노란색 | 에폭시 파우더 코트 | 24 " | 24 " | 사각형. | 3 / 8 " | 300의 파운드 | ₩ 129,762 | ||
5TPC3 | 1 / 2 " | 노란색 | 에폭시 파우더 코트 | 24 " | 42.5 " | 사각형. | 3 / 8 " | 400의 파운드 | ₩ 230,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.