그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 1 인치 x 3/4 인치 x 3/4 인치 |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7307193060 |
원산지 | CN |
모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ29 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 인치 x 3 인치 x 2-1 / 2 인치 | 150의 PSI | - | RFQ
|
2WJ30 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 4 "X 4"X 1 " | 150의 PSI | ₩ 245,245 | |
2WJ36 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2"x 3 / 4 " | 150의 PSI | ₩ 104,405 | |
2WJ37 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2"x 1 " | 150의 PSI | ₩ 87,097 | |
2WJ39 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150의 PSI | - | RFQ
|
5P850 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 1/2 "x 1/2"x 3/8 " | 150의 PSI | - | RFQ
|
5P852 | 150 | 300도 F WOG에서 150 psi | 3/4 "x 3/4"x 1/2 " | 150의 PSI | ₩ 10,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.