플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 5P690 니플 1 x 4 1/2인치 검정색 용접 강철 | AE4ZEX

APPROVED VENDOR 5P690 젖꼭지 1 x 4 1/2 인치 검정색 용접 강철

재고 있음 있음
항목: AE4ZEX 모델: 5P690

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,925 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
기본 연결 유형양쪽 끝에 나사산
본체 재질블랙 용접 강
길이4.5 "
최대. 압력300psi @ 150도 F
맥스. 증기 압력150의 PSI
외부 Dia.1 5 / 16 "
파이프 크기1"
스케쥴40
원활한 / 용접용접
나사 유형NPT
벽 두께1 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7307995015
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델길이최대. 압력외부 Dia.파이프 크기벽 두께가격
승인된 공급업체 10E175 니플 2인치 x 2인치 Npt 스틸 - 25개 팩 | AA2DAP 10E1752"150psi @ 400도 F2.375 "2"--
RFQ
승인된 공급업체 10E176 니플 1/8인치 x 2인치 Npt 스틸 - 25개 팩 | AA2DAQ 10E1762"150psi @ 400도 F0.405 "1 / 8 "-₩ 22,067
승인된 공급업체 10E177 니플 1/4인치 x 2-1/2인치 Npt 스틸 - 25개 팩 | AA2DAR 10E1772.5 "150psi @ 400도 F0.54 "1 / 4 "-₩ 27,352
승인된 공급업체 10E181 니플 1인치 x 3-1/2인치 Npt 스틸 - 25개 팩 | AA2DAU 10E1813.5 "150psi @ 400도 F1.315 "1"--
RFQ
승인된 공급업체 10E182 니플 1인치 x 8인치 Npt 스틸 - 25개 팩 | AA2DAV 10E1828"150psi @ 400도 F1.315 "1"--
RFQ
승인된 공급업체 10E183 니플 1인치 x 4-1/2인치 Npt 스틸 - 25개 팩 | AA2DAW 10E1834.5 "150psi @ 400도 F1.315 "1"-₩ 89,600
승인된 공급업체 10E184 니플 1/4인치 x 7/8인치 Npt 스틸 - 25개 팩 | AA2DAX 10E1847 / 8 "150psi @ 400도 F0.54 "1 / 4 "-₩ 30,957

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 5P690 젖꼭지 1 x 4 1/2 인치 검정색 용접 강철
₩ 8,925 /단위