그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파티션 볼트 |
배럴 Dia. | 1 / 4 " |
배럴 헤드 Dia. | 7 / 16 " |
배럴 헤드 높이 | 7 / 64 " |
배럴 길이 | 3 / 4 " |
배럴 스레드 깊이 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 일방 통행 |
마감재 | 평원 |
그립 범위 | 1" |
헤드 스타일 | 지붕틀 |
자재 | 18-8 스테인리스 |
로크웰 경도 | B85~B95 |
나사 머리 Dia. | 7 / 16 " |
나사 머리 높이 | 7 / 64 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사산 길이 | 1 / 2 " |
인장 강도 | 80000의 PSI |
스레드 크기 | 10-24 |
타입 | 조작 방지 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7318160060 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.