APPROVED VENDOR 5LVT1 튜빙 심리스 1/2인치 외경 6피트 4344 Psi
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 0.37 " |
길이 | 6" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 4344psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
외부 Dia. 공차 | +/-. 005 " |
온도. 범위 | 화씨 -325 ~ 1500도 |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7306405064 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70520 | 0.18 " | 316 스테인레스 스틸 | 4375psi @ 72도 F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 36,452 | RFQ
|
70521 | 0.43 " | 316 스테인레스 스틸 | 2339psi @ 72도 F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 64,050 | RFQ
|
3ACH8 | 0.334 " | 316 스테인레스 스틸 | 5547psi @ 72도 F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.083 " | ₩ 327,582 | RFQ
|
3ACH9 | 0.31 " | 316 스테인레스 스틸 | 6349psi @ 72도 F | 1 / 2 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.095 " | ₩ 245,385 | RFQ
|
3ACJ6 | 0.930 " | 316 스테인레스 스틸 | 1175psi @ 72도 F | 1" | +.010 "/-0.010" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 252,017 | RFQ
|
3ACJ8 | 0.87 " | 316 스테인레스 스틸 | 2183psi @ 72도 F | 1" | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.065 " | ₩ 336,980 | RFQ
|
3ACJ9 | 0.834 " | 316 스테인레스 스틸 | 2787psi @ 72도 F | 1" | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.083 " | ₩ 382,707 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.