항목 | 폼 롤 |
백업 유형 | PSA |
세포 유형 | 오픈 셀 |
색상 | 숯 |
밀도 | 2 파운드 / cu. ft. |
마감재 | 부드러운 셀룰러 |
25 % 편향에서 견고 함 | 0.55 ~ 0.74 psi |
길이 | 25ft. |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
스트레치 제한 | 0.9 |
온도. 범위 | -20도 ~ 180도 F |
인장 강도 | 20의 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
두께 공차 | +/- 0.250 " |
폭 | 54 " |
폭 포용력 | +/- 0.250 " |
선박 중량 (kg) | 9.32 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
HS 코드 | 3921905050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 백업 유형 | 색상 | 스트레치 제한 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GDT6 | 정전기 방지 폴리에틸렌 | 평원 | 핑크 | 0.21 | -20도 ~ 150도 F | 40의 PSI | 1 / 4 " | +/- 0.013 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.