그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 핑크 |
밀도 | 2.2 파운드 / cu. ft. |
마감재 | 거친 세포 |
25 % 편향에서 견고 함 | 9 PSI |
길이 | 12 " |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 정전기 방지 폴리에틸렌 |
스트레치 제한 | 0.5 |
온도. 범위 | 0 ~ 150 F |
인장 강도 | 32 PSI |
두께 | 3 / 4 " |
두께 공차 | +/- 0.250 " |
타입 | 닫힌 셀 |
폭 | 12 " |
폭 포용력 | +/- 0.250 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3921190000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.