APPROVED VENDOR 5/8LID RED 틸트 트럭 뚜껑 빨간색은 16-9/10입방 피트에 맞습니다.
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 뚜껑 |
색상 | 빨간색 |
컨테이너 크기에 적합 | 16-9 / 10 cu. ft. |
뚜껑 유형 | 힌지 |
자재 | 폴리 |
전체 높이 | 2.25 " |
전체 길이 | 55.5 " |
전체 폭 | 26.5 " |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8716905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 컨테이너 크기에 적합 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21VK31 | 검정 | 1 개 cu. yd. | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 60 " | 34 " | ₩ 394,380 | RFQ
| |
21VK32 | 검정 | 1/2 cu. 야드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 72 " | 28 " | ₩ 246,312 | ||
5 / 8LID 블루 | 파란색 | 16-9 / 10 cu. ft. | 폴리 | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | ₩ 269,412 | ||
1.7LID 빨간색 | 빨간색 | 45-9 / 10 cu. ft. | 폴리 | 3" | 74 " | 40 " | ₩ 385,822 | RFQ
| |
1.7LID 노란색 | 노란색 | 45-9 / 10 cu. ft. | 폴리 | 3" | 74 " | 40 " | ₩ 385,822 | RFQ
| |
5 / 8LID 노란색 | 노란색 | 16-9 / 10 cu. ft. | 폴리 | 2.25 " | 55.5 " | 26.5 " | ₩ 269,412 | ||
1/3 뚜껑 흰색 | 백 | 9 cu. ft. | 폴리 | 2.25 " | 48 " | 26 " | ₩ 273,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.