APPROVED VENDOR 4YTN5 앵글 스톡 스테인레스 스틸 3/16 인치 두께 1 1/2 인치 다리 7 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 90도 각도 주식 |
합금 유형 | 304 |
마감재 | 밀 |
다리 길이 | 1.5 " |
다리 길이 공차 | +/- 0.125 " |
길이 | 7ft. |
길이 허용차 | +/- 4.000 " |
자재 | 스테인리스 강 |
기질 | 열간 압연 |
두께 | 3 / 16 " |
두께 공차 | +/- 0.135 " |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 평가되지 않음 |
전형적인 인장 강도 | 75,000에서 115,000 PSI로 |
전형적인 항복 강도 | 30,000 PSI |
선박 중량 (kg) | 5.67 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 213.36 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7222403065 |
원산지 | US |
모델 | 합금 유형 | 다리 길이 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4YTJ6 | 316 | 1.25 " | 1 / 8 " | +/- 0.076 " | ₩ 141,820 | RFQ
|
4YTJ7 | 316 | 1.5 " | 1 / 8 " | +/- 0.092 " | ₩ 166,950 | RFQ
|
4YTK1 | 316 | 1.25 " | 3 / 16 " | +/- 0.111 " | ₩ 200,900 | RFQ
|
4YTK2 | 316 | 1.5 " | 3 / 16 " | +/- 0.135 " | ₩ 519,382 | RFQ
|
4YTK4 | 316 | 2.5 " | 3 / 16 " | +/- 0.230 " | ₩ 356,807 | RFQ
|
4YTK6 | 316 | 1.25 " | 1 / 4 " | +/- 0.144 " | ₩ 242,462 | RFQ
|
4YTK7 | 316 | 1.5 " | 1 / 4 " | +/- 0.176 " | ₩ 323,872 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.