항목 | 모듈 식 테스트 프로브 |
색상 | 블랙, 레드 |
단열재 | PVC |
길이 | 6" |
맥스. 암페어 | 10 |
맥스. 전압 | 600 |
플러그 및 커넥터 설명 | 4mm 바나나 소켓 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 턱 재질 | 길이 | 맥스. 암페어 | 맥스. 전압 | 오프닝 크기 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WRA2 | - | 5.5 " | 10 | 1000 | - | CATⅢ 1000V | ₩ 27,107 | ||
4WRA9 | 니켈 도금 강 | 6.125 " | 10 | 1000 | 6" | CATⅢ 1000V | ₩ 105,945 | ||
4WRC1 | 니켈 도금 | 5.5 " | 10 | 1000 | - | CATⅢ 1000V | ₩ 17,832 | ||
4WRC2 | 니켈 도금 | 6 5 / 16 " | 5 | 1000 | 3-17 / 32 " | CAT III 1000V, CAT IV 600V | ₩ 30,537 | ||
4WRC5 | - | 4.625 " | 10 | 1000 | - | CAT III 1000V, CAT IV 600V | ₩ 47,617 | ||
4WRC6 | - | 5 13 / 16 " | 10 | 1000 | - | CAT III 1000V, CAT IV 600V | ₩ 8,627 | ||
4WRC7 | - | 5 13 / 16 " | 10 | 1000 | - | CAT III 1000V, CAT IV 600V | ₩ 50,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.