그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 피팅에 밀어 |
피팅 스타일 | 직진 |
호스 ID | 3 / 4 " |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
자재 | 황동 |
최대 일의 압박감 | 250 PSI |
스레드 크기 | 1/2 (M) NPT |
나사 유형 | (M) NPT |
타입 | 호스 피팅에 밀어 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.