그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 |
기본 연결 유형 | 양쪽 끝에 나사산 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 60 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 40 |
원활한 / 용접 | 심리스 |
온도. 범위 | -60도 ~ 450도 F |
나사 유형 | NPT |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.72 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7304416015 |
원산지 | CN |
모델 | 기본 연결 유형 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A824 | 스레드되지 않음 | 1 / 2 " | 10ft. | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 217,717 | RFQ
|
15A825 | 스레드되지 않음 | 3 / 4 " | 10ft. | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 360,080 | RFQ
|
15A826 | 스레드되지 않음 | 3 / 4 " | 10ft. | 1" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | ₩ 468,545 | RFQ
|
15A827 | 스레드되지 않음 | 1 / 2 " | 10ft. | 1 5 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 535,255 | RFQ
|
15A828 | 스레드되지 않음 | 2" | 10ft. | 2.5 " | 2" | 3 / 16 " | ₩ 1,480,570 | RFQ
|
4TND4 | 양쪽 끝에 나사산 | 1 / 4 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 29,260 | |
4TND5 | 양쪽 끝에 나사산 | 1 / 2 " | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 37,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.