그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
연결 | BSPT x NPT |
길이 | 6" |
자재 | 레드 브래스 |
외부 Dia. | 1" |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
압력 | 200의 PSI |
스케쥴 | 40 |
온도. 범위 | -20 ~ 400도 F |
타입 | 젖꼭지 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412200025 |
원산지 | CN |
모델 | 외부 Dia. | 기본 연결 유형 | 본체 재질 | 파이프 크기 | 압력 | 스케쥴 | 원활한 / 용접 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPL9 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | ₩ 2,940 | |
1CPN1 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | ₩ 3,517 | |
1CPN2 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | ₩ 4,865 | |
1CPN3 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | - | RFQ
|
1CPN4 | 1.05 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 3 / 4 " | - | 80 | 용접 | - | ₩ 8,015 | |
1CPN6 | 1.315 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 1" | - | 80 | 용접 | - | ₩ 4,077 | |
1CPN7 | 1.315 " | 한쪽 끝에서 스레드 | 블랙 스틸 | 1" | - | 80 | 용접 | - | ₩ 4,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.