항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 5 / 8 "-11 |
지름 | 5 / 8 " |
마감재 | 평원 |
플랜지 Dia. | 1-21 / 64 " |
학년 | 8 |
머리 높이 | 5 / 8 " |
헤드 유형 | 플랜지 |
헤드 폭 | 15 / 16 " |
머리 아래 길이 | 2.5 " |
자재 | 합금강 |
최소 나사산 길이 | 1-1 / 2 " |
증명 부하 | 120,000의 PSI |
로크웰 경도 | C26에서 C34로 |
측정 시스템 | 인치 |
인장 강도 | 150,000의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2.5 " |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 14.76 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7318158066 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 마감재 | 플랜지 Dia. | 학년 | 머리 높이 | 헤드 유형 | 헤드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVHS.000059.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 평원 | - | B7 | 25 / 64 " | 무거운 | 1 1 / 16 " | ₩ 105,099 | ||
HVHS.000104.50 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | 평원 | - | B7 | 25 / 64 " | 무거운 | 1 1 / 16 " | ₩ 147,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.