항목 | 냉매 회수 실린더 |
Base | 8-1/16 |
폭발 압력 | 800 PSI |
생산 능력 | 11.84 / 26.1 kg / Lb. |
칼라 | 7-1/2 |
마감재 | 파우더 코팅, 고광택 |
높이 | 17 15 / 16 " |
함께 사용 | 액체 레벨 센서 (4LZH4) 또는 스케일 |
음량 | 722.5 년 Cu In |
빈 무게 | 17.2 파운드 |
폭 | 9 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 8.94 |
선박 높이 (cm) | 49.28 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000090 |
원산지 | TH |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 함께 사용 | 음량 | 빈 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LZH3 | 21.64 / 47.7 kg / Lb. | 19.437 " | 액체 레벨 센서 또는 스케일 | 1320.6 년 Cu In | 28.0 파운드 | 12.25 " | ₩ 498,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.