그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 후크 |
색상 | 은 |
마감재 | 알류미늄 |
후크 높이 | 1-1 / 2 " |
후크 유형 | 의류 |
자재 | 알류미늄 |
타입 | 2 개의 훅 끝 |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 색상 | 깊이 | 전체 길이 | 투영 | 타입 | 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HFL1 | 문 이상 | 백 | 2.25 " | 20 " | - | 12 개의 후크 엔드, 도어 위 | 20 " | 12의 파운드 | ₩ 23,625 | ||
1HFL7 | - | - | 1.25 " | 1 5 / 64 " | - | 2 개의 훅 끝 | 3" | - | ₩ 5,897 | ||
1HGL1 | - | 덴탈 | 1.25 " | - | - | - | 1 5 / 16 " | - | ₩ 6,895 | ||
1HGL4 | - | - | 1.625 " | 1.5 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 5,740 | ||
1HGL7 | - | 덴탈 | 1.625 " | 1.5 " | - | - | 1.25 " | - | ₩ 9,555 | ||
1HHL1 | - | - | - | 2.875 " | - | 2 개의 훅 끝 | 1.12 " | - | ₩ 4,812 | ||
1HHL3 | - | 덴탈 | - | - | - | - | 1.12 " | - | ₩ 5,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.