그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 후크 |
색상 | 백 |
깊이 | 2.25 " |
문 두께 | 도어 1-1 / 2 "두께 |
마감재 | 검정 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
후크 높이 | 11 " |
후크 유형 | 의류 |
자재 | 강철 |
설치 | 문 이상 |
전체 길이 | 20 " |
타입 | 12 개의 후크 엔드, 도어 위 |
폭 | 20 " |
작업 부하 제한 | 12의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.