APPROVED VENDOR 4HRJ1 자동 펌프 전기 40 Gpm 1/4
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동식 드럼 펌프 |
방전관 길이 | 40 " |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1" |
배출 튜브 재질 | 폴리 프로필렌 |
GPM | 40 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
맥스. 석유 용 GPM | 40 |
맥스. 물을위한 GPM | 40 |
맥스. 머리 | 80 포트 |
맥스. 액체 온도. | 160도 F |
최대 온도 | 160도 F |
최대 점도 | 500CPS |
최대 머리 | 80 피트 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 유형 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
출구 크기 | 1" |
상 | 1 |
펌프 본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
RPM | 10,000 |
씰 재질 | 씰리스 |
흡입 튜브 길이 | 40 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 2" |
흡입 튜브 유형 | 원심 분리기 |
전압 | 115 VAC |
물에 젖은 재료 | 폴리 프로필렌, PTFE, PVDF, Viton |
선박 중량 (kg) | 9.07 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.