플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 4GRV3 파이프 빨간색 황동 1 1/2 x 12 In | AD7VUR

APPROVED VENDOR 4GRV3 파이프 레드 황동 1 1/2 x 12 In

재고 있음 있음
항목: AD7VUR 모델: 4GRV3

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 141,277 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프
연결스레드되지 않음
길이12 "
자재레드 브래스
외부 Dia.1.875 "
파이프 크기1.5 "
압력125의 PSI
스케쥴40
온도. 범위-화씨 20 ~ 400도
타입40 스케줄

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.39
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드7411211000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델연결길이외부 Dia.파이프 크기압력스케쥴타입가격
승인된 공급업체 4DRT5 파이프 빨간색 황동 1/4 x 18인치 | AD7DTU 4DRT5양쪽 끝에 스레드18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI8080 스케줄₩ 65,485
승인된 공급업체 4DRT6 파이프 빨간색 황동 3/8 x 18인치 | AD7DTV 4DRT6양쪽 끝에 스레드18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI8080 스케줄₩ 79,537
승인된 공급업체 4DRT7 파이프 빨간색 황동 1/2 x 18인치 | AD7DTW 4DRT7양쪽 끝에 스레드18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI8080 스케줄₩ 102,235
승인된 공급업체 4DRT8 파이프 빨간색 황동 3/4 x 18인치 | AD7DTX 4DRT8양쪽 끝에 스레드18 "1"3 / 4 "250 PSI8080 스케줄₩ 130,427
승인된 공급업체 4DRU3 파이프 빨간색 황동 2 x 18인치 | AD7DTY 4DRU3양쪽 끝에 스레드18 "2.375 "2"250 PSI8080 스케줄-
RFQ
승인된 공급업체 4DRU6 파이프 빨간색 황동 3/8 x 24인치 | AD7DUA 4DRU6양쪽 끝에 스레드24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI8080 스케줄₩ 97,300
승인된 공급업체 4DRU7 파이프 빨간색 황동 1/2 x 24인치 | AD7DUB 4DRU7양쪽 끝에 스레드24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI8080 스케줄₩ 135,957

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 4GRV3 파이프 레드 황동 1 1/2 x 12 In
₩ 141,277 /단위