그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 스냅, 헤비 듀티 |
아이 인사이드 디아. | 5 / 8 " |
마감재 | 스테인레스 316 |
자재 | 강철 와이어 |
맥스. 하중 | 1000 파운드 |
전체 길이 | 3.875 " |
스냅 오프닝 | 5 / 8 " |
두께 | 3 / 8 " |
타입 | 정격 부하 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
모델 | 아이 인사이드 디아. | 마감재 | 자재 | 맥스. 하중 | 전체 길이 | 스냅 오프닝 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCE2 | 5 / 16 " | 아연 도금 | 강철 | 175의 파운드 | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ₩ 2,257 | |
4FCE3 | 9 / 16 " | 아연 도금 | 강철 | 675의 파운드 | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 6,090 | |
4FCE4 | 11 / 16 " | 아연 도금 | 강철 | 820의 파운드 | 4.75 " | 5 / 8 " | 7 / 16 " | ₩ 9,415 | |
4FCE5 | 5 / 16 " | 스테인레스 316 | 강철 와이어 | 200 파운드 | 2" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ₩ 6,212 | |
4FCE6 | 3 / 8 " | 스테인레스 316 | 강철 와이어 | 280의 파운드 | 2.375 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 8,312 | |
4FCE7 | 1 / 2 " | 스테인레스 316 | 강철 와이어 | 500 파운드 | 3.125 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 14,105 | |
4FCE8 | 5 / 8 " | 스테인레스 316 | 강철 와이어 | 600 파운드 | 4" | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 21,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.