그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아일렛 스프링 스냅 |
아이 인사이드 디아. | 1 / 2 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 강철 와이어 |
전체 길이 | 4" |
스냅 오프닝 | 13 / 16 " |
타입 | 정격 부하 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
모델 | 아이 인사이드 디아. | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | 스냅 오프닝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCR4 | 3 / 4 " | 니켈 도금 | 철 주물 | 3.75 " | 1 / 2 " | ₩ 7,227 | |
4FCR5 | 7 / 16 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 2" | 1 / 4 " | ₩ 2,152 | |
4FCR6 | 15 / 32 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 2.375 " | 5 / 16 " | ₩ 2,730 | |
4FCR7 | 9 / 16 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 2.75 " | 13 / 32 " | ₩ 3,097 | |
4FCR8 | 11 / 16 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.375 " | 1 / 2 " | ₩ 5,495 | |
4FCR9 | 13 / 16 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.875 " | 5 / 8 " | ₩ 8,015 | |
4FCT1 | 1" | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 4.625 " | 3 / 4 " | ₩ 14,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.