항목 | 트리거 스냅 |
아이 인사이드 디아. | 1 / 2 " |
마감재 | 니켈 도금 |
자재 | 아연 다이 캐스트 |
전체 길이 | 2.5 " |
스냅 오프닝 | 7 / 16 " |
타입 | 정격 부하 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | TW |
모델 | 아이 인사이드 디아. | 마감재 | 자재 | 전체 길이 | 스냅 오프닝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCH4 | 5 / 8 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 2.625 " | 7/16 "스냅 직경 | ₩ 5,845 | |
4FCH5 | 3 / 4 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 3.75 " | 3/4" 스냅 직경 | ₩ 6,947 | |
4FCH6 | 1 / 2 " | - | 브론즈 | 2.625 " | 7/16 "스냅 직경 | ₩ 6,510 | |
4FCL3 | 3 / 4 " | 니켈 도금 | 아연 다이 캐스트 | 2.75 " | 7/16 "스냅 직경 | ₩ 6,020 | |
4GGL4 | 1 / 2 " | 손실 왁스 정밀 주조 | 스테인리스 316 강철 | 2.5 " | 7/16 "스냅 직경 | ₩ 14,875 | |
4GGL5 | 5 / 8 " | 손실 왁스 정밀 주조 | 스테인리스 316 강철 | 2.625 " | 7/16 "스냅 직경 | ₩ 16,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.