그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후크 |
깊이 | 1.156 " |
마감재 | 우아한 |
후크 높이 | 63 / 64 " |
후크 유형 | 정격 부하 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 1.156 " |
나사 길이 | 3 / 5 " |
스레드 크기 | 3 / 5 " |
타입 | 정격 부하 |
작업 부하 제한 | 11 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRW9 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | 2 / 5 " | 2 / 5 " | 6의 파운드 | ₩ 16,940 | ||
4CRX1 | 1.156 " | 1.156 " | 3 / 5 " | 3 / 5 " | 15의 파운드 | ₩ 30,607 | ||
4CRX2 | 1.593 | 1.593 | 4 / 5 " | 4 / 5 " | 26 파운드 | ₩ 20,615 | ||
4CRX3 | 21 / 32 " | 21 / 32 " | 2 / 5 " | 2 / 5 " | 11 파운드 | ₩ 14,787 | ||
4CRX4 | 29 / 32 " | 29 / 32 " | 2 / 5 " | 2 / 5 " | 11 파운드 | ₩ 16,887 | ||
4CRX6 | 1.593 | 1.593 | 4 / 5 " | 4 / 5 " | 26 파운드 | ₩ 21,752 | ||
4CRX7 | 55 / 64 " | 55 / 64 " | 2 / 5 " | 2 / 5 " | 6의 파운드 | ₩ 14,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.