항목 | 롤 스톡 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 백 |
연장 | 460% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 50ft. |
자재 | UHMW, 초고 분자량 |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | -22 화씨 |
인장 강도 | 3300 PSI |
두께 | 0.02 " |
타입 | Virgin 식품 접촉 등급 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 3920100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.