APPROVED VENDOR 48J121 캐비닛 돌리 용량 600 Lb 32 x 18 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캐비닛 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 3" |
캐스터 휠 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
캐스터 휠 폭 | 2.5 " |
색상 | 빨간색 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 2 |
플랫폼 높이 | 3.875 " |
플랫폼 길이 | 32 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 개방, 플러시 |
플랫폼 폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 14.9 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 83.31 |
선박 폭 (cm) | 50.29 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 플랫폼 재료 | 플랫폼 스타일 | 플랫폼 폭 | 캐스터 휠 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UFC5 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 18.5 " | - | 회색 | ₩ 191,905 | ||
1UFC6 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 18.5 " | - | 모래 | ₩ 191,905 | ||
1UFC7 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 18.5 " | - | 검정 | ₩ 191,905 | ||
1UFC8 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 24.5 " | - | 회색 | ₩ 231,840 | ||
1UFD1 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 24.5 " | - | 검정 | ₩ 231,840 | ||
2TUR9 | 8.75 " | 2" | 폴리 우레탄 | 알류미늄 | 오목한 플랫폼 | 8.75 " | 3 / 4 " | 빨간색 | ₩ 461,282 | ||
2TUT1 | 7.75 " | 2" | 폴리 우레탄 | 알류미늄 | 오목한 포켓 | 6.5 " | 3 / 4 " | 빨간색 | ₩ 441,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.