항목 | 밸브 몸체 |
높이 | 1" |
길이 | 2.25 " |
자재 | 강철 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
위치 개수 | 3 방법 |
SAE 직선 나사 (인치) | 9 / 16-18 |
스레드 크기 | 3 / 8 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8481909060 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 높이 | 길이 | 자재 | 최대 작동 압력 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3-8T | 강철 | 1.25 " | 2.5 " | 강철 | 5000의 PSI | 1 / 2 " | 2.63 " | ₩ 188,265 | |
B10-2-8T | 강철 | 1.25 " | 2" | 강철 | 5000의 PSI | 1 / 2 " | 2" | ₩ 105,892 | |
B08-2-A6T | 알류미늄 | 1" | 1.75 " | 알류미늄 | 3000의 PSI | 3 / 8 " | 1.75 " | ₩ 59,850 | |
B08-2-6T | - | 1" | 1.75 " | 강철 | 5000의 PSI | 3 / 8 " | 1.75 " | ₩ 121,485 | |
B08-3-A6T | 알류미늄 | 1" | 2.25 " | 알류미늄 | 3000의 PSI | 3 / 8 " | 2.5 " | ₩ 79,292 | |
B10-2-A8T | 알류미늄 | 2" | 1.25 " | 알류미늄 | 3000의 PSI | 1 / 2 " | 2" | ₩ 108,132 | |
B10-3-A8T | 알류미늄 | 2.63 " | 1.25 " | 알류미늄 | 3000의 PSI | 1 / 2 " | 2.5 " | ₩ 192,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.