APPROVED VENDOR 1UFC6 캐비닛 돌리 1000파운드
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
항목 | 캐비닛 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 3" |
캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
캐스터 휠 유형 | 받침 |
색상 | 모래 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 5" |
플랫폼 길이 | 36.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 솔리드, 립업 |
플랫폼 폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 12.21 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 길이 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 플랫폼 재료 | 플랫폼 스타일 | 플랫폼 폭 | 캐스터 휠 폭 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UFC5 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 18.5 " | - | 회색 | ₩ 191,905 | ||
1UFC7 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 18.5 " | - | 검정 | ₩ 191,905 | ||
1UFC8 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 24.5 " | - | 회색 | ₩ 231,840 | ||
1UFD1 | 36.5 " | 3" | 폴리 프로필렌 | 강철 | 솔리드, 립업 | 24.5 " | - | 검정 | ₩ 231,840 | ||
2TUR9 | 8.75 " | 2" | 폴리 우레탄 | 알류미늄 | 오목한 플랫폼 | 8.75 " | 3 / 4 " | 빨간색 | ₩ 461,282 | ||
2TUT1 | 7.75 " | 2" | 폴리 우레탄 | 알류미늄 | 오목한 포켓 | 6.5 " | 3 / 4 " | 빨간색 | ₩ 441,700 | ||
2TUT2 | 10.25 " | 2" | 폴리 우레탄 | 강철 | 오목한 포켓 | 10.25 " | 3 / 4 " | 빨간색 | ₩ 304,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.