그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 그로멧 |
AN 931 번호 | C5 - 9 |
색상 | 빨간색 |
경도 | 50 +/- 5 |
연장 | 5% |
내부 Dia. (ㅏ) | 5 / 16 " |
자재 | 실리콘 고무 |
최대 온도 | 400 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
MS 35489 번호 | 95 |
외부 Dia. (비) | 13 / 16 " |
전체 두께 | 1 / 2 " |
패널 구멍 직경 (이자형) | 9 / 16 " |
패널 두께 | 1 / 4 " |
인장 강도 | 1200의 PSI |
타입 | 군사 사양 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 4016996050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.