항목 | 스위블 공압 캐스터 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
허브 색상 | 백 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 대칭적인 |
허브 폭 | 3-3 / 4 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5 / 8 "X 3" |
정격 하중 | 350의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
실장 형 | A |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "x 3-5 / 8" |
전체 높이 | 13 " |
플레이트 크기 | 4 "x 4-1 / 2" |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
플라이 | 4 |
경마장 | 더블 볼 |
타이어 림 Dia. | 4-7 / 8 " |
타이어 두께 | 2-1 / 2 " |
밟다 | 톱니 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 너비 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 3.81 |
선박 높이 (cm) | 32.51 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8716903000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플레이트 크기 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 밟다 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ULH1 | 2-1/2" x 3-5/8" | 0 ~ 299 파운드 | 1-3/4" x 2-13/16" | 0.19 " | C | 복잡한 | 6" | 2" | - | RFQ
| |
1ULH4 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ~ 999 파운드 | 2-5 / 8 "X 3" | 0.25 " | A | 톱니 | 9" | 3" | ₩ 90,510 | ||
1ULH7 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ~ 999 파운드 | 2-5 / 8 "X 3" | 0.25 " | A | 톱니 | 10 " | 3.75 " | ₩ 107,205 | ||
3G147 | 4 "x 4-1 / 2" | 0 ~ 299 파운드 | 2-5 / 8 "X 3" | 0.25 " | B | 톱니 | 9" | 3" | ₩ 91,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.