항목 | 분수식 물 마시는 곳 |
색상 | 에버그린 |
컴플라이언스 | 접근성, 납, 수질, 기계적 |
압축기 HP | 해당 사항 없음 |
깊이 | 14 " |
높이 | 64 " |
입구 | 3/8 "OD |
실장 형 | 받침대 |
조작 | 누름 단추 |
냉각제 | 해당 사항 없음 |
조정기 | 20 ~ 105psi의 라인 압력에서 일정한 스트림 높이 유지 |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 92.25 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 121.29 |
선박 폭 (cm) | 75.57 |
HS 코드 | 8418690120 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LK4420EVG | 40 5 / 16 " | ₩ 7,146,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.