APPROVED VENDOR 3ADR5 튜빙 용접 1 1/2 인치 6피트 316 스테인리스 스틸
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 1.43 " |
길이 | 6" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 782psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 1.5 " |
외부 Dia. 공차 | +.020 "/-0.020" |
온도. 범위 | 화씨 -325 ~ 1500도 |
타입 | 용접 |
벽 두께 | 0.035 " |
선박 중량 (kg) | 1.48 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7306405080 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3추가3 | 0.093 " | 304 스테인레스 스틸 | 3923psi @ 72도 F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.016 " | ₩ 119,665 | RFQ
|
3추가4 | 0.085 " | 304 스테인레스 스틸 | 4904psi @ 72도 F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 33,057 | RFQ
|
3추가5 | 0.069 " | 304 스테인레스 스틸 | 7140psi @ 72도 F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 47,652 | RFQ
|
3추가6 | 0.055 " | 304 스테인레스 스틸 | 8582psi @ 72도 F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 32,462 | RFQ
|
3추가8 | 0.194 " | 304 스테인레스 스틸 | 3570psi @ 72도 F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 37,590 | RFQ
|
3추가9 | 0.18 " | 304 스테인레스 스틸 | 4375psi @ 72도 F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.035 " | ₩ 31,990 | RFQ
|
3ADE1 | 0.152 " | 304 스테인레스 스틸 | 6125psi @ 72도 F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.049 " | ₩ 56,420 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.