항목 | 코일 튜브 |
내부 Dia. | 0.460 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 1337psi @ 72도 F |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
외부 Dia. 공차 | +.020 "/-0.020" |
온도. 범위 | 화씨 -325 ~ 1500도 |
타입 | 용접 |
벽 두께 | 0.02 " |
선박 중량 (kg) | 3.16 |
선박 높이 (cm) | 64.77 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7306401090 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 외부 Dia. 공차 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADC6 | 0.085 " | 304 스테인레스 스틸 | 3923psi @ 72도 F | 1 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 302,242 | |
3ADC8 | 0.194 " | 304 스테인레스 스틸 | 3570psi @ 72도 F | 1 / 4 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 201,915 | |
3ADC9 | 0.335 " | 304 스테인레스 스틸 | 1678psi @ 72도 F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 145,355 | |
3추가1 | 0.319 " | 304 스테인레스 스틸 | 2380psi @ 72도 F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 252,612 | |
3추가2 | 0.460 " | 304 스테인레스 스틸 | 1337psi @ 72도 F | 1 / 2 " | +.010 "/-0.010" | 화씨 -423 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 241,797 | |
3ADK1 | 0.335 " | 316 스테인레스 스틸 | 1678psi @ 72도 F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.02 " | ₩ 283,027 | |
3ADK2 | 0.319 " | 316 스테인레스 스틸 | 2380psi @ 72도 F | 3 / 8 " | +.005 "/-0.005" | 화씨 -325 ~ 1500도 | 0.028 " | ₩ 216,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.