APPROVED VENDOR 34D662 카펫 돌리 용량 500파운드 16인치 휠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카펫 돌리 |
캐스터 휠 직경 | 16 " |
캐스터 휠 유형 | 공기가 들어있는 |
캐스터 휠 폭 | 4" |
색상 | 빨간색 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 2 |
플랫폼 높이 | 19.5 " |
플랫폼 길이 | 61 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 스타일 | 튜브 타입 |
플랫폼 폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 51.56 |
선박 길이 (cm) | 154.69 |
선박 폭 (cm) | 65.79 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.