그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 핀 |
마감재 | 평원 |
큰 끝 Dia. | 0.248 " |
큰 끝 Dia. 공차 | -0.0007 ~ + 0.0013 " |
길이 허용차 | +/- 0.010 " |
자재 | 탄소강 |
전체 길이 | 4 13 / 32 " |
로크웰 경도 | B85 |
크기 | #4 |
작은 끝 Dia. | 0.187 " |
작은 끝 Dia. 공차 | +/- 0.010 " |
스레드 크기 | 1 / 4-28 |
타입 | 스레드 된 |
사용 가능한 길이 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8477908501 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.